リミット
マタニティジャンパースカート
すっきりふんわりシルエット。膝下までカバーする安心のスカート丈。着丈は肩ヒモのボタンで調整。ウエストはリボンで調整。深さのある両脇ポケット付
色
紺
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100(サップルギャバ)
着丈(cm)
89
機能
ポケット位置:両脇
バスト(cm)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17696641
MT-7029
¥21,600
¥
19,980
¥21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください