リミット
メンズブルゾン
左袖のファスナー・マチ付ポケット。前ファスナー、袖口ボタン、後ろノーフォーク。
種別
ブルゾン
色
グレッシュグリーン
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
機能
制電、ストレッチ
ポケット
両脇、両胸、左袖
性別
男性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17654589
8725
SS
101
39
54
55
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
17654598
8725
S
105
41
56
57
¥12,600
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
17654607
8725
M
109
43
58
60
¥12,600
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
17654616
8725
L
113
45
60
63
¥12,600
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
17654625
8725
LL
117
47
61
66
¥12,600
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
17654641
8725
3L
125
49
62
66
¥12,600
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
17654650
8725
4L
133
51
62
66
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
17654659
8725
5L
141
53
63
67
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
6日以内出荷
17654668
8725
6L
149
55
63
67
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください