リミット
半袖ジャケット
襟と袖は涼感素材。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。両脇マチ付ポケット、後ろベンツ
種別
半袖ジャケット
混率(%)
ポリエステル85/綿15(杢交織制電平)
機能
制電
ポケット
両脇、右内側、左胸
内容量
1枚
全27種類を絞り込む
色
オレンジ
グリーン
サックス
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17679080
JS-623
サックス
SS
64
91
38
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
6日以内出荷
17679089
JS-623
サックス
S
65
95
39
¥11,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
17679098
JS-623
サックス
M
66
99
40
¥11,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
17679107
JS-623
サックス
L
67
103
41
¥11,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
17679116
JS-623
サックス
LL
68
107
42
¥11,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
17679125
JS-623
サックス
3L
69
113
44
¥11,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
17679141
JS-623
サックス
4L
69
119
45
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
6日以内出荷
17679150
JS-623
サックス
5L
70
125
46
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
17679159
JS-623
サックス
6L
70
131
47
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
17679168
JS-623
グリーン
SS
64
91
38
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
6日以内出荷
17679177
JS-623
グリーン
S
65
95
39
¥11,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
17679186
JS-623
グリーン
M
66
99
40
¥11,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
17679195
JS-623
グリーン
L
67
103
41
¥11,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
17679211
JS-623
グリーン
LL
68
107
42
¥11,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
17679220
JS-623
グリーン
3L
69
113
44
¥11,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
17679229
JS-623
グリーン
4L
69
119
45
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
6日以内出荷
17679238
JS-623
グリーン
5L
70
125
46
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
17679247
JS-623
グリーン
6L
70
131
47
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
17679256
JS-623
オレンジ
SS
64
91
38
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
6日以内出荷
17679265
JS-623
オレンジ
S
65
95
39
¥11,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
17679281
JS-623
オレンジ
M
66
99
40
¥11,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
17679290
JS-623
オレンジ
L
67
103
41
¥11,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
17679299
JS-623
オレンジ
LL
68
107
42
¥11,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
17679308
JS-623
オレンジ
3L
69
113
44
¥11,400
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
17679317
JS-623
オレンジ
4L
69
119
45
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
6日以内出荷
17679326
JS-623
オレンジ
5L
70
125
46
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
17679335
JS-623
オレンジ
6L
70
131
47
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください