リミット
男女兼用エプロン
ペン差し付で、園芸店や保育施設に。親水性と撥油性をもちあわせ、油汚れの繊維内部への浸透を防ぎ、洗濯による汚れ除去を向上。やわらかで快適な着心地です。後ろボタン。
材質
交織制電ウェザー / ポリエステル85% / 綿15%
ポケット
前3面、制電、防汚、男女兼用
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
色
オレンジ
グリーン
ターコイズグリーン
サイズ
L
LL
M
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
身幅(cm)
前中心丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17666105
E-9430
グリーン
M
103
74
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17666121
E-9430
グリーン
L
110
78
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17666130
E-9430
グリーン
LL
117
82
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17666139
E-9430
オレンジ
M
103
74
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17666148
E-9430
オレンジ
L
110
78
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17666157
E-9430
オレンジ
LL
117
82
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17666166
E-9430
ターコイズグリーン
M
103
74
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17666175
E-9430
ターコイズグリーン
L
110
78
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17666191
E-9430
ターコイズグリーン
LL
117
82
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください