リミット
男女兼用エプロン
アイロンいらず。動きやすく、足さばきも軽やか。右前スリット。後ろボタン。
材質
ミニストライプ制電マット / ポリエステル95% / レーヨン5%
ポケット
両脇、制電
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身幅(cm)
前中心丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17667609
E-1319
紺
M
97
76
¥
9,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17667618
E-1319
紺
L
104
80
¥
9,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17667627
E-1319
紺
LL
111
84
¥
9,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17667636
E-1319
カラシ
M
97
76
¥
9,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17667645
E-1319
カラシ
L
104
80
¥
9,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17667661
E-1319
カラシ
LL
111
84
¥
9,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください