リミット
男女兼用エプロン
二重ポケットがアクセントに。ピンクのボタンがアクセント。前スリットで脚さばきも楽々。右前スリット。後ろボタン。
材質
交織制電ツイル / 綿65% / ポリエステル35%
色
紺
ポケット
前3面、制電、ストレッチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身幅(cm)
前中心丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17666419
E-1205
M
96
75
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
17666428
E-1205
L
103
80
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
17666437
E-1205
LL
110
85
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください