リミット
男女兼用エプロン
ボタン留めで、後ろ姿が気にならない。足さばきが楽な前スリット入り。後ろボタン留め
色
黒
混率(%)
ポリエステル100(制電トロピカル)
機能
ポケット位置:両脇、右内側、制電、男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身幅(cm)
前中心丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17650870
bc-1920
M
97
76
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17650879
bc-1920
L
104
80
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17650888
bc-1920
LL
111
84
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください