曜日別特売

男女兼用エプロン

男女兼用エプロン - リミット男女兼用エプロン - リミット男女兼用エプロン - リミット男女兼用エプロン - リミット男女兼用エプロン - リミット男女兼用エプロン - リミット男女兼用エプロン - リミット男女兼用エプロン - リミット

体型を問わず紐で結べる定番スタイル。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。後ろ結び。ポリエステルと綿の両側に防汚性能を発揮し、ジュース・アイスクリーム・鉛筆などの汚れがつきにくく、汚れても洗濯で簡単に落とせる素材。肌にやさしい自然な風合いです。

サイズフリー混率(%)ポリエステル65/綿35(制電ツイル)機能ポケット位置:両脇、右内側、制電、防汚、男女兼用身幅(cm)68前中心丈(cm)80内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17688101P-8160ブルー
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17688110P-8160イエロー
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17688119P-8160ピンク
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
17688128P-8160ペパーミントグリーン
8,400
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする