リミット
男女兼用エプロン
ペットショップや託児所に。親水性と撥油性をもちあわせ、油汚れの繊維内部への浸透を防ぎ、洗濯による汚れ除去を向上。やわらかで快適な着心地です。後ろボタン。
材質
交織制電ウェザー / ポリエステル85% / 綿15%
ポケット
両脇、制電、防汚、男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身幅(cm)
前中心丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17666200
E-974
グリーン
M
101
69
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17666209
E-974
グリーン
L
108
74
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17666218
E-974
グリーン
LL
115
79
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17666227
E-974
ピンク
M
101
69
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17666236
E-974
ピンク
L
108
74
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
17666245
E-974
ピンク
LL
115
79
¥
8,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください