256 茶箕 緑

256  茶箕 緑 - エンテック256  茶箕 緑 - エンテック

茶筒の中のお茶をすくうのに便利な茶さじです。

サイズ(mm)
箕:80×45
ひょうたん:90×42
つぼ:80×46
質量(g)7(各種)素材スチロール樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17698506256
60
37
41(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする