曜日別特売

No.1724Y ポリプロおわん14cm 700ml (イエロー)

No.1724Y ポリプロおわん14cm 700ml (イエロー) - エンテック

軽くて丈夫、洗って繰り返し使えるから資源を使い捨てしない、イベントなどで大活躍のお椀です。

容量(mL)700質量(g)71サイズ(mm)139Φ×70素材ポリプロピレン樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17698497No.1724Y
330
199
219(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする