曜日別特売

無線式接触防止センサ OM-AX/BT

無線式接触防止センサ OM-AX/BT - オーミック電子

無線式接触防止センサ OM-AX/BTは高所作業車、橋梁点検車、クレーン車等の特殊車両向けの衝突事故防止を目的とした超音波センサです。充電式であることと検知信号を無線にしたことで車両にワンタッチで取り付けられ煩雑な配線作業が一切不要です。検知信号は専用のヘルメット取付振動機OM-VCLや任意の回転灯などに伝えることができます。センサは最大6台同時使用、受信側の警報機は数に制限はありません。

用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。検知範囲最大:0.3m到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)検知距離(m)0.2~3防塵防水性能IP53相当充電方式AC100V充電式サイズ(mm)高さ137×幅60×奥行60稼働時間(時間)20内容量1台
注意
取付け用のアクセサリーは全て別売です。OM-CLAMP:円柱バー用クランプΦ22-29、OM-MULTI:雲台付ネオジウム磁石、OM-MULTI:雲台付万能クランプと組み合わせて使用できます。別売品のOM-VCL:無線式ヘルメット取付振動機、OM-BFL/BTT:無線式LED回転灯と組み合わせて使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17699949OM-AX/BT
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする