曜日別特売

事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパー脚

事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパー脚 - アイリスチトセ
材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼高さ(mm)720グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
連結数
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17709968NFAP-2812-W KM307280012007202連オークオーク
445,100
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17709977NFAP-2812-B KM307280012007202連オークオーク
445,100
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17709986NFAP-2812-W AT102280012007202連ホワイトホワイト
445,100
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17709995NFAP-2812-B AT102280012007202連ホワイトホワイト
445,100
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710011NFAP-2814-W KM307280014007202連オークオーク
464,600
329,800
362,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710020NFAP-2814-B KM307280014007202連オークオーク
464,600
329,800
362,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710029NFAP-2814-W AT102280014007202連ホワイトホワイト
464,600
329,800
362,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710038NFAP-2814-B AT102280014007202連ホワイトホワイト
464,600
329,800
362,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710047NFAP-3012-W KM307300012007202連オークオーク
475,000
339,800
373,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710056NFAP-3012-B KM307300012007202連オークオーク
475,000
339,800
373,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710065NFAP-3012-W AT102300012007202連ホワイトホワイト
475,000
339,800
373,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710081NFAP-3012-B AT102300012007202連ホワイトホワイト
475,000
339,800
373,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710090NFAP-3014-W KM307300014007202連オークオーク
494,500
349,800
384,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710099NFAP-3014-B KM307300014007202連オークオーク
494,500
349,800
384,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710108NFAP-3014-W AT102300014007202連ホワイトホワイト
494,500
349,800
384,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710117NFAP-3014-B AT102300014007202連ホワイトホワイト
494,500
349,800
384,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710126NFAP-3212-W KM307320012007202連オークオーク
531,300
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710135NFAP-3212-B KM307320012007202連オークオーク
531,300
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710151NFAP-3212-W AT102320012007202連ホワイトホワイト
531,300
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710160NFAP-3212-B AT102320012007202連ホワイトホワイト
531,300
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710169NFAP-3214-W KM307320014007202連オークオーク
550,900
389,800
428,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710178NFAP-3214-B KM307320014007202連オークオーク
550,900
389,800
428,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710187NFAP-3214-W AT102320014007202連ホワイトホワイト
550,900
389,800
428,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710196NFAP-3214-B AT102320014007202連ホワイトホワイト
550,900
389,800
428,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710205NFAP-3412-W KM307340012007202連オークオーク
561,200
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710221NFAP-3412-B KM307340012007202連オークオーク
561,200
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710230NFAP-3412-W AT102340012007202連ホワイトホワイト
561,200
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710239NFAP-3412-B AT102340012007202連ホワイトホワイト
561,200
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710248NFAP-3414-W KM307340014007202連オークオーク
585,400
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710257NFAP-3414-B KM307340014007202連オークオーク
585,400
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710266NFAP-3414-W AT102340014007202連ホワイトホワイト
585,400
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710275NFAP-3414-B AT102340014007202連ホワイトホワイト
585,400
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710291NFAP-3612-W KM307360012007202連オークオーク
567,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710300NFAP-3612-B KM307360012007202連オークオーク
567,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710309NFAP-3612-W AT102360012007202連ホワイトホワイト
567,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710318NFAP-3612-B AT102360012007202連ホワイトホワイト
567,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710327NFAP-3614-B KM307360014007202連オークオーク
591,100
419,800
461,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710336NFAP-3614-W AT102360014007202連ホワイトホワイト
591,100
419,800
461,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710345NFAP-3614-B AT102360014007202連ホワイトホワイト
591,100
419,800
461,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710361NFAP-3812-W KM307380012007202連オークオーク
579,600
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710370NFAP-3812-B KM307380012007202連オークオーク
579,600
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710379NFAP-3812-W AT102380012007202連ホワイトホワイト
579,600
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710388NFAP-3812-B AT102380012007202連ホワイトホワイト
579,600
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710397NFAP-3814-W KM307380014007202連オークオーク
603,800
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710406NFAP-3814-B KM307380014007202連オークオーク
603,800
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710415NFAP-3814-W AT102380014007202連ホワイトホワイト
603,800
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710431NFAP-3814-B AT102380014007202連ホワイトホワイト
603,800
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710440NFAP-4012-W KM307400012007202連オークオーク
580,800
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710449NFAP-4012-B KM307400012007202連オークオーク
580,800
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17710458NFAP-4012-W AT102400012007202連ホワイトホワイト
580,800
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする