曜日別特売

事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚

事務用デスク_フリーアドレスデスク テーパ-脚 - アイリスチトセ
材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全128種類を絞り込む
奥行(mm)
色(天板)
幅W(mm)
128種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
色(天板)
連結数
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17711237NFAP-6012-W KM307オーク1200オーク3連6000
837,200
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711246NFAP-6012-B KM307オーク1200オーク3連6000
837,200
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711255NFAP-6012-W AT102ホワイト1200ホワイト3連6000
837,200
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711271NFAP-6012-B AT102ホワイト1200ホワイト3連6000
837,200
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711280NFAP-6014-W KM307オーク1400オーク3連6000
905,100
639,800
703,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711289NFAP-6014-B KM307オーク1400オーク3連6000
905,100
639,800
703,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711298NFAP-6014-W AT102ホワイト1400ホワイト3連6000
905,100
639,800
703,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711307NFAP-6014-B AT102ホワイト1400ホワイト3連6000
905,100
639,800
703,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711316NFAP-6212-W KM307オーク1200オーク3連6200
837,200
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711325NFAP-6212-B KM307オーク1200オーク3連6200
837,200
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711341NFAP-6212-W AT102ホワイト1200ホワイト3連6200
837,200
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711350NFAP-6212-B AT102ホワイト1200ホワイト3連6200
837,200
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711359NFAP-6214-W KM307オーク1400オーク3連6200
905,100
639,800
703,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711368NFAP-6214-B KM307オーク1400オーク3連6200
905,100
639,800
703,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711377NFAP-6214-W AT102ホワイト1400ホワイト3連6200
905,100
639,800
703,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711386NFAP-6214-B AT102ホワイト1400ホワイト3連6200
905,100
639,800
703,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711395NFAP-6412-W KM307オーク1200オーク3連6400
872,900
619,800
681,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711411NFAP-6412-B KM307オーク1200オーク3連6400
872,900
619,800
681,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711420NFAP-6412-W AT102ホワイト1200ホワイト3連6400
872,900
619,800
681,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711429NFAP-6412-B AT102ホワイト1200ホワイト3連6400
872,900
619,800
681,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711438NFAP-6414-W KM307オーク1400オーク3連6400
912,000
639,800
703,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711447NFAP-6414-B KM307オーク1400オーク3連6400
912,000
639,800
703,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711456NFAP-6414-W AT102ホワイト1400ホワイト3連6400
912,000
639,800
703,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711465NFAP-6414-B AT102ホワイト1400ホワイト3連6400
912,000
639,800
703,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711481NFAP-6612-W KM307オーク1200オーク3連6600
895,900
629,800
692,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711490NFAP-6612-B KM307オーク1200オーク3連6600
895,900
629,800
692,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711499NFAP-6612-W AT102ホワイト1200ホワイト3連6600
895,900
629,800
692,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711508NFAP-6612-B AT102ホワイト1200ホワイト3連6600
895,900
629,800
692,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711517NFAP-6614-W KM307オーク1400オーク3連6600
935,000
659,800
725,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711526NFAP-6614-B KM307オーク1400オーク3連6600
935,000
659,800
725,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711535NFAP-6614-W AT102ホワイト1400ホワイト3連6600
935,000
659,800
725,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711551NFAP-6614-B AT102ホワイト1400ホワイト3連6600
935,000
659,800
725,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711560NFAP-6812-W KM307オーク1200オーク3連6800
912,000
639,800
703,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711569NFAP-6812-B KM307オーク1200オーク3連6800
912,000
639,800
703,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711578NFAP-6812-W AT102ホワイト1200ホワイト3連6800
912,000
639,800
703,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711587NFAP-6812-B AT102ホワイト1200ホワイト3連6800
912,000
639,800
703,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711596NFAP-6814-W KM307オーク1400オーク3連6800
949,900
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711605NFAP-6814-B KM307オーク1400オーク3連6800
949,900
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711621NFAP-6814-W AT102ホワイト1400ホワイト3連6800
949,900
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711630NFAP-6814-B AT102ホワイト1400ホワイト3連6800
949,900
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711639NFAP-7212-W KM307オーク1200オーク3連7200
947,600
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711648NFAP-7212-B KM307オーク1200オーク3連7200
947,600
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711657NFAP-7212-W AT102ホワイト1200ホワイト3連7200
947,600
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711666NFAP-7212-B AT102ホワイト1200ホワイト3連7200
947,600
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711675NFAP-7214-W KM307オーク1400オーク3連7200
987,900
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711691NFAP-7214-B KM307オーク1400オーク3連7200
987,900
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711700NFAP-7214-W AT102ホワイト1400ホワイト3連7200
987,900
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711709NFAP-7214-B AT102ホワイト1400ホワイト3連7200
987,900
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711718NFAS-1012-W KM307オーク1200オーク単体1000
282,600
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17711727NFAS-1012-B KM307オーク1200オーク単体1000
282,600
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする