曜日別特売

事務用デスク_フリーアドレスデスク ループ脚

事務用デスク_フリーアドレスデスク ループ脚 - アイリスチトセ
材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼高さH(mm)720グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
303件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
奥行(mm)
高さH(mm)
連結数
色(天板)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17713791NFAS-6012-W KM307600012007203連オークオークホワイト
879,100
619,800
681,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713800NFAS-6012-B KM307600012007203連オークオークブラック
879,100
619,800
681,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713809NFAS-6012-W AT102600012007203連ホワイトホワイトホワイト
879,100
619,800
681,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713818NFAS-6012-B AT102600012007203連ホワイトホワイトブラック
879,100
619,800
681,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713827NFAS-6014-W KM307600014007203連オークオークホワイト
950,400
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713836NFAS-6014-B KM307600014007203連オークオークブラック
950,400
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713845NFAS-6014-W AT102600014007203連ホワイトホワイトホワイト
950,400
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713861NFAS-6014-B AT102600014007203連ホワイトホワイトブラック
950,400
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713870NFAS-6212-W KM307620012007203連オークオークホワイト
916,600
649,800
714,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713879NFAS-6212-W AT102620012007203連ホワイトホワイトホワイト
916,600
649,800
714,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713888NFAS-6212-B AT102620012007203連ホワイトホワイトブラック
916,600
649,800
714,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713897NFAS-6214-W KM307620014007203連オークオークホワイト
956,400
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713906NFAS-6214-B KM307620014007203連オークオークブラック
956,400
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713915NFAS-6214-W AT102620014007203連ホワイトホワイトホワイト
956,400
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713931NFAS-6214-B AT102620014007203連ホワイトホワイトブラック
956,400
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713940NFAS-6412-W KM307640012007203連オークオークホワイト
917,700
649,800
714,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713949NFAS-6412-B KM307640012007203連オークオークブラック
917,700
649,800
714,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713958NFAS-6412-W AT102640012007203連ホワイトホワイトホワイト
917,700
649,800
714,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713967NFAS-6412-B AT102640012007203連ホワイトホワイトブラック
917,700
649,800
714,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713976NFAS-6414-W KM307640014007203連オークオークホワイト
957,600
679,800
747,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17713985NFAS-6414-B KM307640014007203連オークオークブラック
957,600
679,800
747,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714001NFAS-6414-W AT102640014007203連ホワイトホワイトホワイト
957,600
679,800
747,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714010NFAS-6414-B AT102640014007203連ホワイトホワイトブラック
957,600
679,800
747,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714019NFAS-6612-W KM307660012007203連オークオークホワイト
940,700
659,800
725,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714028NFAS-6612-B KM307660012007203連オークオークブラック
940,700
659,800
725,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714037NFAS-6612-W AT102660012007203連ホワイトホワイトホワイト
940,700
659,800
725,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714046NFAS-6612-B AT102660012007203連ホワイトホワイトブラック
940,700
659,800
725,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714055NFAS-6614-W KM307660014007203連オークオークホワイト
981,800
689,800
758,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714071NFAS-6614-B KM307660014007203連オークオークブラック
981,800
689,800
758,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714080NFAS-6614-W AT102660014007203連ホワイトホワイトホワイト
981,800
689,800
758,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714089NFAS-6614-B AT102660014007203連ホワイトホワイトブラック
981,800
689,800
758,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714098NFAS-6812-W KM307680012007203連オークオークホワイト
957,600
679,800
747,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714107NFAS-6812-B KM307680012007203連オークオークブラック
957,600
679,800
747,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714116NFAS-6812-W AT102680012007203連ホワイトホワイトホワイト
957,600
679,800
747,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714125NFAS-6812-B AT102680012007203連ホワイトホワイトブラック
957,600
679,800
747,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714141NFAS-6814-W KM307680014007203連オークオークホワイト
997,400
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714150NFAS-6814-B KM307680014007203連オークオークブラック
997,400
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714159NFAS-6814-W AT102680014007203連ホワイトホワイトホワイト
997,400
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714168NFAS-6814-B AT102680014007203連ホワイトホワイトブラック
997,400
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714177NFAS-7212-W KM307720012007203連オークオークホワイト
995,000
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714186NFAS-7212-B KM307720012007203連オークオークブラック
995,000
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714195NFAS-7212-W AT102720012007203連ホワイトホワイトホワイト
995,000
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714211NFAS-7212-B AT102720012007203連ホワイトホワイトブラック
995,000
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714220NFAS-7214-W KM307720014007203連オークオークホワイト
1,037,300
729,800
802,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714229NFAS-7214-B KM307720014007203連オークオークブラック
1,037,300
729,800
802,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714238NFAS-7214-W AT102720014007203連ホワイトホワイトホワイト
1,037,300
729,800
802,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714247NFAS-7214-B AT102720014007203連ホワイトホワイトブラック
1,037,300
729,800
802,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714256NFAR-1012-W KM30710001200720単体オークオークホワイト
251,300
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714265NFAR-1012-B KM30710001200720単体オークオークブラック
251,300
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17714281NFAR-1012-W AT10210001200720単体ホワイトホワイトホワイト
251,300
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする