会議用椅子_ミーティングチェア クルール 4本脚

会議用椅子_ミーティングチェア クルール 4本脚 - アイリスチトセ

スリット座芯材
座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。
座り心地抜群な座面
座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加
背座PP芯材には海洋プラス
チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。
※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。
スタッキング可能
床積み6脚までスタッキング可能です。

材質
背クッション:ウレタンフォーム
座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォーム
材質(脚)
Φ13スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装、
Φ15.9スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×515×780(S440)グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全83種類を絞り込む
83種類すべて表示中
注文コード
品番
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17718797FDCL-MC-4-生地同色フレーム/GTN39グレーグレー
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718806FDCL-MC-4-生地同色フレーム/GTN38グレーグレー
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718815FDCL-MC-4-生地同色フレーム/GTN10グレーグレー
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718831FDCL-MC-4-生地同色フレーム/GTN09イエローイエロー
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718840FDCL-MC-4-生地同色フレーム/GTN28ブルーブルー
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718849FDCL-MC-4-生地同色フレーム/GTN06オレンジオレンジ
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718858FDCL-MC-4-生地同色フレーム/GTN19グリーングリーン
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718867FDCL-MC-4-MB/TIN10ホワイトブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718876FDCL-MC-4-MB/TIN07TIN07ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718885FDCL-MC-4-MB/TIN12TIN12ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718901FDCL-MC-4-MB/TIN13TIN13ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718910FDCL-MC-4-MB/TIN14TIN14ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718919FDCL-MC-4-MB/TIN37TIN37ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718928FDCL-MC-4-MB/TIN38TIN38ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718937FDCL-MC-4-MB/TIN36TIN36ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718946FDCL-MC-4-MB/TIN39TIN39ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718955FDCL-MC-4-MB/TIN40ブラックブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718971FDCL-MC-4-MB/TIN25TIN25ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718980FDCL-MC-4-MB/TIN22TIN22ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718989FDCL-MC-4-MB/TIN26TIN26ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17718998FDCL-MC-4-MB/TIN27TIN27ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719007FDCL-MC-4-MB/TIN28TIN28ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719016FDCL-MC-4-MB/TIN18TIN18ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719025FDCL-MC-4-MB/TIN11TIN11ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719041FDCL-MC-4-MB/TIN23TIN23ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719050FDCL-MC-4-MB/TIN15グリーンブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719059FDCL-MC-4-MB/TIN19TIN19ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719068FDCL-MC-4-MB/TIN49TIN49ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719077FDCL-MC-4-MB/TIN51TIN51ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719086FDCL-MC-4-MB/TIN09イエローブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719095FDCL-MC-4-MB/TIN60TIN60ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719111FDCL-MC-4-MB/TIN01TIN01ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719120FDCL-MC-4-MB/TIN02TIN02ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719129FDCL-MC-4-MB/TIN03TIN03ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719138FDCL-MC-4-MB/TIN05TIN05ブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719147FDCL-MC-4-MB/PSN38グレーブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719156FDCL-MC-4-MB/PSN11ベージュブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719165FDCL-MC-4-MB/PSN10ベージュブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719181FDCL-MC-4-MB/PSN28ブルーブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719190FDCL-MC-4-MB/PSN39グレーブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719199FDCL-MC-4-MB/PSN40ブラックブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719208FDCL-MC-4-MB/PSN25ブルーブラック
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719217FDCL-MC-4-MW/GTN39グレーホワイト
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719226FDCL-MC-4-MW/GTN38グレーホワイト
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719235FDCL-MC-4-MW/GTN10グレーホワイト
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719251FDCL-MC-4-MW/GTN09イエローホワイト
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719260FDCL-MC-4-MW/GTN28ブルーホワイト
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719269FDCL-MC-4-MW/GTN06オレンジホワイト
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719278FDCL-MC-4-MW/GTN19グリーンホワイト
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17719287FDCL-MC-4-MW/TIN10ホワイトホワイト
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする