曜日別特売

ビッグホットサンドメーカー

ビッグホットサンドメーカー - ROOMMATEビッグホットサンドメーカー - ROOMMATEビッグホットサンドメーカー - ROOMMATEビッグホットサンドメーカー - ROOMMATEビッグホットサンドメーカー - ROOMMATEビッグホットサンドメーカー - ROOMMATEビッグホットサンドメーカー - ROOMMATE

食パン6~8枚切りの厚みに対応する、ビッグホットサンドメーカー。6枚切り食パン2枚にたっぷり具材を挟んでもキレイな仕上がり。耳付き食パンを使用すれば耳までカリっと焼き上げます。
プレートをヒーターに密着させた一体型設計で熱の伝わりが早いため焼き上がりまで短時間で仕上げます。
大きなハンドル&軽量で持ち運びもらくらく。また縦置き収納が可能で場所を取らず収納可能です。

セット内容本体、取扱説明書兼保証書材質本体:フェノール樹脂、プレート:アルミ寸法(mm)幅295×奥行250×高さ95質量(kg)約1.6(電源コード含む)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)100温度ヒューズ240(℃)コード長さ(cm)73(コード巻取りステー)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17702846RM-227H
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする