曜日別特売

ASUS AMD ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Ryzen 7000シリーズCPU対応B650チップセット搭載ATXマザーボード

ASUS AMD ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Ryzen 7000シリーズCPU対応B650チップセット搭載ATXマザーボード - ASUS(エイスース)ASUS AMD ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Ryzen 7000シリーズCPU対応B650チップセット搭載ATXマザーボード - ASUS(エイスース)ASUS AMD ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Ryzen 7000シリーズCPU対応B650チップセット搭載ATXマザーボード - ASUS(エイスース)ASUS AMD ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Ryzen 7000シリーズCPU対応B650チップセット搭載ATXマザーボード - ASUS(エイスース)ASUS AMD ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Ryzen 7000シリーズCPU対応B650チップセット搭載ATXマザーボード - ASUS(エイスース)ASUS AMD ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Ryzen 7000シリーズCPU対応B650チップセット搭載ATXマザーボード - ASUS(エイスース)ASUS AMD ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Ryzen 7000シリーズCPU対応B650チップセット搭載ATXマザーボード - ASUS(エイスース)ASUS AMD ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Ryzen 7000シリーズCPU対応B650チップセット搭載ATXマザーボード - ASUS(エイスース)

ROG Strix B650-A Gaming WiFiは、強力なパフォーマンスと優れた放熱性を備えた、斬新なパッケージです。最新のAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサに対応した堅牢な電源供給と、ブラックPCBに映える厚手のメタルヒートシンクによる冷却を実現しています。また、PCIe 5.0 M.2スロット、高速DDR5メモリ、最新のWiFi 6Eネットワークなど、近未来的な機能を搭載しています。

機能
BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、エクストリームエンジンデジ+
- 5Kブラックメタリックコンデンサ
ASUS Qデザイン
- M.2 Qラッチ
- PCIe スロット Q リリース
- Q-LED
- Qディム
- Qスロット
ASUSサーマルソリューション
- M.2ヒートシンク
- VRMヒートシンク設計
ASUS EZ DIY
- BIOSフラッシュバックボタン
- BIOSフラッシュバック LED
- プロクール
- プリマウントされたI / Oシールド
- セーフスロット
- セーフディム
オーラシンク
- オーラRGBヘッダー
- アドレス指定可能なGen 2ヘッダー
オーディオ機能
ROGシュプリームFX 7.1サラウンドサウンド高品位オーディオコーデックALC4080
-フロントおよびリアヘッドフォン出力のインピーダンス検出
- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク
- 高品質の120 dB SNRステレオ再生出力と113 dB SNR録音入力
- 最大32ビット/ 384 kHzの再生をサポート
オーディオ機能
- シュプリームFXシールド技術
- サビテックSV3H712アンプ
- 背面オプティカルS/PDIF出力ポート
- プレミアムオーディオコンデンサ
- オーディオカバー
USBタイプ
リア USB (合計 9 ポート)
1 x USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1 x USB Type-C)
4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (3 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)
4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)
フロント USB (合計 7 ポート)
1×USB 3.2 Gen 2コネクタ(USBタイプCをサポート)
1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします
2 x USB 2.0 ヘッダーは、追加の 4 つの USB 2.0 ポートをサポートします。
Wi-Fi
Wi-Fi 6E
2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
2.4 / 5GHzの周波数帯域をサポート
v5.2 Bluetooth
Wi-Fi 6E 6GHzの規制は国によって異なる場合があり、機能は
Windows 11 以降で準備完了。
ストレージ
合計で3 x M.2スロットと4 x SATA 6 Gb/秒ポートをサポート
AMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサー
M.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)
M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)
AMD B650チップセット
M.2_3スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)
SATA 6 Gb/秒ポート×4
AMD RAID Xpertテクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。
M.2_3スロットは PCIe 4.0×16 スロットと帯域幅を共有します (x4 モードをサポート) M.2_3スロットが PCIe モードで動作している場合、M.2_3は無効になります。
内蔵グラフィックス
1×ディスプレイポート
1×HDMIポート
DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。
HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17725691ROG STRIX B650-A GAMING WIFI
オープン
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする