曜日別特売

ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI AMD Ryzen 7000シリーズCPU対応B650Eチップセット搭載 Mini-ITX マザーボード

ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI AMD Ryzen 7000シリーズCPU対応B650Eチップセット搭載 Mini-ITX マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI AMD Ryzen 7000シリーズCPU対応B650Eチップセット搭載 Mini-ITX マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI AMD Ryzen 7000シリーズCPU対応B650Eチップセット搭載 Mini-ITX マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI AMD Ryzen 7000シリーズCPU対応B650Eチップセット搭載 Mini-ITX マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI AMD Ryzen 7000シリーズCPU対応B650Eチップセット搭載 Mini-ITX マザーボード - ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI AMD Ryzen 7000シリーズCPU対応B650Eチップセット搭載 Mini-ITX マザーボード - ASUS(エイスース)

Strix B650E-I は、その軽量なフレームに惑わされることなく、圧倒的なパフォーマンスを発揮する。VRMを強化し、DDRとPCIe 5の両方を搭載したこの製品は、Ryzen 7000の完璧なパートナーであり、特にステルスSFFビルドで威力を発揮します。

機能
BIOS:256 MbFlash ROM, UEFI AMI BIOS、エクストリームエンジンデジ+
-5Kブラックメタリックコンデンサ
ASUS Qデザイン
- M.2 Qラッチ
- Qディム
- Q-LED (CPU [赤]、DRAM [黄色]、VGA [白]、ブートデバイス [黄緑])
- Qスロット
ASUSサーマルソリューション
- M.2ヒートシンクバックプレート
- M.2ヒートシンク
- VRMヒートシンク設計
ASUS EZ DIY
- BIOSフラッシュバックボタン
- BIOSフラッシュバック LED
- プロクール
- プリマウントされたI / Oシールド
- セーフスロット
- セーフディム
オーラシンク
- オーラRGBヘッダー
- アドレス指定可能なGen 2ヘッダー
オーディオ機能
ROGシュプリームFX 7.1サラウンドサウンド高品位オーディオコーデックALC4080
-フロントおよびリアヘッドフォン出力のインピーダンス検出
- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク
- 高品質の120 dB SNRステレオ再生出力と113 dB SNR録音入力
- 最大32ビット/ 384 kHzの再生をサポート
オーディオ機能
- オーディオシールド
- サビテックSV3H712アンプ
- LED照明オーディオジャック
- 背面オプティカルS/PDIF出力ポート
- プレミアムオーディオコンデンサ
USBタイプ
リア USB (合計 8 ポート)
1 x USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1 x USB Type-C)
5 x USB 3.2 Gen 2 ポート (4 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)
2 x USB 2.0 ポート (2 x タイプ A)
フロント USB (合計 5 ポート)
1 x USB 3.2 Gen 2コネクタ
1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします
1 x USB 2.0ヘッダーは、追加の2つのUSB 2.0ポートをサポートします
Wi-Fi
Wi-Fi 6E
2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
2.4 / 5 / 6GHz周波数帯域をサポート
v5.2 Bluetooth
WiFi 6E 6GHzの規制は国によって異なる場合があります。
Bluetoothバージョンは異なる場合がありますので、最新の仕様についてはWi-Fiモジュールの製造元のWebサイトを確認してください。
ストレージ
合計で2 x M.2スロットと2 x SATA 6 Gb/秒ポート
AMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサー
M.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)
M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)
SATA 6 Gb/秒ポート×2
AMD RAIDXpert2テクノロジーは、PCIe RAID 0/1とSATA RAID 0/1の両方をサポートします。
内蔵グラフィックス
1×HDMIポート
1 x USB3.2 Gen2ポートは、USB Type-Cディスプレイ出力をサポートしています
グラフィックの仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。AMD CPUの仕様をご確認してください。
ディスプレイ出力で指定された最大8K@60Hzをサポート
HDMI 2.1 で指定されている4K@60Hzをサポートします。
VGA 解像度のサポートは、プロセッサまたはグラフィック カードの解像度によって異なります。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17725395ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI
オープン
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする