USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応した3.5インチ外付けハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。
電源ユニットが商品に内蔵された設計になっているので、ACアダプターが無く、コンセントがスッキリとまとまります。
筐体内部に独自のヒートシンク構造を採用。ヒートシンク構造により熱を伝導する表面積が大きくなることで、より効率的に筐体へ熱を伝導します。筐体全体と冷却用ファンの両方で放熱を行うことでハードディスクの温度上昇を抑えます。
リビングのTV台の中に入れて使っても音が気にならない静かなハードディスクです。アイ・オー・データ機器では、全国家庭電気製品公正取引協議会が「静音」「静か」な状態と定める基準をクリアしたハードディスクだけを静音モデルとして認定しています。
付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)1本、ラバーフット、必ずお読みください、パソコン接続ガイド使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)約11(typ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)対応OS【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows RT 8.1、Windows 7、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~15、Chrome OS ※1、※1 常に最新版をご利用ください。OSのサポートが終了した環境では正常にご利用いただけない場合があります。※対応アプリの対応OS詳細は、各アプリのダウンロードページにてご確認ください。※macOSでご利用の場合はフォーマットが必要になります。コネクタ形状USB-B対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook電源コード(m)約1.5動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aポートを搭載した機種※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0インターフェイスを装備した機種を含む※USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbpsに対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。保証期間1年フォーマット形式NTFS電源供給電源内蔵ファン搭載インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)8設置条件縦置き/横置き湿度範囲(%)20~80(ただし結露なきこと)内容量1台