Spark Mini 10000mAhモバイルバッテリー 20W PD PB-Y55

Spark Mini 10000mAhモバイルバッテリー 20W PD PB-Y55 - AUKEY(オーキー)

USB-C ポートは入力・出力どちらも PD 充電に対応し、従来規格(5W 出力)の約 3 倍の速さで充電が可能。スマートフォンなどの機器への充電時はもちろん、モバイルバッテリー本体の充電時にも急速充電ができるのでフル充電までの待ち時間が短縮できます

寸法(mm)27.0×57.7×80.5出力【USB-A】(QC 3.0)5V 2.4A / 9V 2A / 12V 1.5A;(SCP)4.5V 5A / 5V 4.5A、【USB-C 】(PD 3.0)5V 2.4A / 9V 2.22A / 12V 1.67A最大出力(W)22.5本体質量(g)174入力【USB-C】(PD 3.0)5V 2.4A / 9V 2A / 12V 1.5Aバッテリー容量(mAh)10000バッテリー容量(Wh)37内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17735195PB-Y55-BLブルー
3,980
取扱い終了
返品不可
17735211PB-Y55-PKピンク
3,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする