曜日別特売

キュービトロン3 ロロック TSディスク 1187C

キュービトロン3 ロロック TSディスク 1187C - 3Mキュービトロン3 ロロック TSディスク 1187C - 3Mキュービトロン3 ロロック TSディスク 1187C - 3M

精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。
低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
987Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約56%アップしました。
ステンレスなどの難削材にもご利用頂けます。
専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい

用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ除去に。適合専用パッド:TSパッド ライト砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102内容量1箱(25枚)
関連資料:(1.97MB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17735089TSD 1187C 36 10236
11,875
9,898
10,888(税込)
当日出荷
17735098TSD 1187C 60 10260
10,775
8,998
9,898(税込)
当日出荷
17735107TSD 1187C 80 10280
10,775
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする