SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV32TN-~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
クレビス一体(90°)
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全180種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
クッション
エアクッション
ラバークッション
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント(1個付)
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッドエンド(1個付)
金具なし
揺動受け金具
なし
ロッド同梱
180種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23990718
CM2KV32TN-25Z1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,870
¥
7,051
¥
7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990727
CM2KV32TN-25Z1-V
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,470
¥
7,551
¥
8,306
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990736
CM2KV32TN-25Z1-W
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,690
¥
7,808
¥
8,589
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990745
CM2KV32TN-25Z1-Q
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
8,530
¥
7,641
¥
8,405
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990761
CM2KV32TN-25Z1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,460
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990770
CM2KV32TN-25Z1-NV
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,070
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990779
CM2KV32TN-25Z1-NW
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,290
¥
8,346
¥
9,181
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990788
CM2KV32TN-25Z1-NQ
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,120
¥
8,167
¥
8,984
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990797
CM2KV32TN-25FZ1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,870
¥
7,051
¥
7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990806
CM2KV32TN-25FZ1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,460
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990815
CM2KV32TN-25AZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,900
¥
8,872
¥
9,759
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990831
CM2KV32TN-25AZ1-V
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,510
¥
9,372
¥
10,309
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990840
CM2KV32TN-25AZ1-W
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,730
¥
9,628
¥
10,591
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990849
CM2KV32TN-25AZ1-Q
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
10,560
¥
9,449
¥
10,394
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990858
CM2KV32TN-25AZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,500
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990867
CM2KV32TN-25AZ1-NV
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,100
¥
9,910
¥
10,901
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990876
CM2KV32TN-25AZ1-NW
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,320
¥
10,154
¥
11,169
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990885
CM2KV32TN-25AZ1-NQ
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
11,160
¥
9,987
¥
10,986
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990901
CM2KV32TN-25AFZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,900
¥
8,872
¥
9,759
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990910
CM2KV32TN-25AFZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,500
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990919
CM2KV32TN-50Z1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,140
¥
7,282
¥
8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990928
CM2KV32TN-50Z1-V
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,750
¥
7,782
¥
8,560
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990937
CM2KV32TN-50Z1-W
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,970
¥
8,026
¥
8,829
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990946
CM2KV32TN-50Z1-Q
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
8,800
¥
7,859
¥
8,645
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990955
CM2KV32TN-50Z1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,740
¥
7,821
¥
8,603
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990971
CM2KV32TN-50Z1-NV
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,340
¥
8,308
¥
9,139
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990980
CM2KV32TN-50Z1-NW
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,560
¥
8,564
¥
9,420
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990989
CM2KV32TN-50Z1-NQ
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,400
¥
8,397
¥
9,237
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23990998
CM2KV32TN-50FZ1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,140
¥
7,282
¥
8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991007
CM2KV32TN-50FZ1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,740
¥
7,821
¥
8,603
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991016
CM2KV32TN-50AZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥
10,180
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991025
CM2KV32TN-50AZ1-V
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,780
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991041
CM2KV32TN-50AZ1-W
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
11,000
¥
9,846
¥
10,831
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991050
CM2KV32TN-50AZ1-Q
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
10,840
¥
9,679
¥
10,647
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991059
CM2KV32TN-50AZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,770
¥
9,641
¥
10,605
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991068
CM2KV32TN-50AZ1-NV
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,380
¥
10,128
¥
11,141
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991077
CM2KV32TN-50AZ1-NW
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
11,600
¥
10,385
¥
11,424
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991086
CM2KV32TN-50AZ1-NQ
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
11,430
¥
10,218
¥
11,240
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991095
CM2KV32TN-50AFZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥
10,180
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991111
CM2KV32TN-50AFZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,770
¥
9,641
¥
10,605
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991120
CM2KV32TN-75Z1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,420
¥
7,513
¥
8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991129
CM2KV32TN-75Z1-V
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
9,020
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991138
CM2KV32TN-75Z1-W
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
9,240
¥
8,256
¥
9,082
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991147
CM2KV32TN-75Z1-Q
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
9,080
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991156
CM2KV32TN-75Z1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
9,010
¥
8,038
¥
8,842
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991165
CM2KV32TN-75Z1-NV
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,620
¥
8,538
¥
9,392
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991181
CM2KV32TN-75Z1-NW
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,840
¥
8,795
¥
9,675
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991190
CM2KV32TN-75Z1-NQ
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,670
¥
8,628
¥
9,491
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991199
CM2KV32TN-75FZ1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥
8,420
¥
7,513
¥
8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
23991208
CM2KV32TN-75FZ1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
9,010
¥
8,038
¥
8,842
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ