曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV40TN-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV40TN-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体(90°)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全180種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
180種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23996117CM2KV40TN-25Z125ラバークッション金具なしなし
11,390
10,244
11,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996126CM2KV40TN-25Z1-V25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
12,710
11,410
12,551(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996135CM2KV40TN-25Z1-W25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
13,780
12,385
13,624(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996151CM2KV40TN-25Z1-Q25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
12,760
11,462
12,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996160CM2KV40TN-25Z1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
11,980
10,782
11,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996169CM2KV40TN-25Z1-NV25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,300
11,949
13,144(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996178CM2KV40TN-25Z1-NW25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,370
12,923
14,215(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996187CM2KV40TN-25Z1-NQ25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
13,360
11,987
13,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996196CM2KV40TN-25FZ125ラバークッション金具なしなし
11,390
10,244
11,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996205CM2KV40TN-25FZ1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
11,980
10,782
11,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996221CM2KV40TN-25AZ125エアクッション金具なしなし
13,040
11,679
12,847(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996230CM2KV40TN-25AZ1-V25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
14,360
12,859
14,145(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996239CM2KV40TN-25AZ1-W25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,430
13,821
15,203(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996248CM2KV40TN-25AZ1-Q25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
14,410
12,897
14,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996257CM2KV40TN-25AZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
13,630
12,218
13,440(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996266CM2KV40TN-25AZ1-NV25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,950
13,385
14,724(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996275CM2KV40TN-25AZ1-NW25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,020
14,359
15,795(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996291CM2KV40TN-25AZ1-NQ25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,010
13,436
14,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996300CM2KV40TN-25AFZ125エアクッション金具なしなし
13,040
11,679
12,847(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996309CM2KV40TN-25AFZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
13,630
12,218
13,440(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996318CM2KV40TN-50Z150ラバークッション金具なしなし
11,770
10,551
11,606(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996327CM2KV40TN-50Z1-V50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
13,090
11,731
12,904(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996336CM2KV40TN-50Z1-W50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
14,160
12,692
13,961(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996345CM2KV40TN-50Z1-Q50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
13,150
11,769
12,946(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996361CM2KV40TN-50Z1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
12,370
11,090
12,199(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996370CM2KV40TN-50Z1-NV50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,690
12,256
13,482(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996379CM2KV40TN-50Z1-NW50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,760
13,231
14,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996388CM2KV40TN-50Z1-NQ50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
13,740
12,308
13,539(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996397CM2KV40TN-50FZ150ラバークッション金具なしなし
11,770
10,551
11,606(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996406CM2KV40TN-50FZ1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
12,370
11,090
12,199(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996415CM2KV40TN-50AZ150エアクッション金具なしなし
13,420
11,987
13,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996431CM2KV40TN-50AZ1-V50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
14,740
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996440CM2KV40TN-50AZ1-W50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,810
14,141
15,555(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996449CM2KV40TN-50AZ1-Q50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
14,800
13,205
14,526(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996458CM2KV40TN-50AZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
14,020
12,526
13,779(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996467CM2KV40TN-50AZ1-NV50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,340
13,705
15,076(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996476CM2KV40TN-50AZ1-NW50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,410
14,667
16,134(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996485CM2KV40TN-50AZ1-NQ50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,390
13,744
15,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996501CM2KV40TN-50AFZ150エアクッション金具なしなし
13,420
11,987
13,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996510CM2KV40TN-50AFZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
14,020
12,526
13,779(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996519CM2KV40TN-75Z175ラバークッション金具なしなし
12,160
10,859
11,945(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996528CM2KV40TN-75Z1-V75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
13,480
12,038
13,242(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996537CM2KV40TN-75Z1-W75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
14,550
13,013
14,314(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996546CM2KV40TN-75Z1-Q75ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
13,530
12,077
13,285(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996555CM2KV40TN-75Z1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
12,750
11,397
12,537(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996571CM2KV40TN-75Z1-NV75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,070
12,577
13,835(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996580CM2KV40TN-75Z1-NW75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,140
13,538
14,892(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996589CM2KV40TN-75Z1-NQ75ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
14,130
12,615
13,877(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996598CM2KV40TN-75FZ175ラバークッション金具なしなし
12,160
10,859
11,945(税込)
18日以内出荷
返品不可
23996607CM2KV40TN-75FZ1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
12,750
11,397
12,537(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする