エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KFZ32~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KFZ32~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカットロッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
お気に入りに追加
270件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24015918 CM2KFZ32-25Z1 25 ラバークッション Rc 金具なし
7,870
7,051
7,756 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24015927 CM2KFZ32-25Z1-V 25 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
8,470
7,551
8,306 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24015936 CM2KFZ32-25Z1-W 25 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
8,690
7,808
8,589 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24015945 CM2KFZ32-25Z1-Q 25 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
8,530
7,641
8,405 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24015961 CM2KFZ32-25FZ1 25 ラバークッション Rc 金具なし
7,870
7,051
7,756 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24015970 CM2KFZ32-25AZ1 25 エアクッション Rc 金具なし
9,900
8,872
9,759 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24015979 CM2KFZ32-25AZ1-V 25 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
10,510
9,372
10,309 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24015988 CM2KFZ32-25AZ1-W 25 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
10,730
9,628
10,591 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24015997 CM2KFZ32-25AZ1-Q 25 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
10,560
9,449
10,394 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016006 CM2KFZ32-25AFZ1 25 エアクッション Rc 金具なし
9,900
8,872
9,759 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016015 CM2KFZ32-50Z1 50 ラバークッション Rc 金具なし
8,140
7,282
8,010 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016031 CM2KFZ32-50Z1-V 50 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
8,750
7,782
8,560 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016040 CM2KFZ32-50Z1-W 50 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
8,970
8,026
8,829 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016049 CM2KFZ32-50Z1-Q 50 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
8,800
7,859
8,645 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016058 CM2KFZ32-50FZ1 50 ラバークッション Rc 金具なし
8,140
7,282
8,010 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016067 CM2KFZ32-50AZ1 50 エアクッション Rc 金具なし
10,180
9,103
10,013 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016076 CM2KFZ32-50AZ1-V 50 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
10,780
9,590
10,549 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016085 CM2KFZ32-50AZ1-W 50 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
11,000
9,846
10,831 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016101 CM2KFZ32-50AZ1-Q 50 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
10,840
9,679
10,647 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016110 CM2KFZ32-50AFZ1 50 エアクッション Rc 金具なし
10,180
9,103
10,013 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016119 CM2KFZ32-75Z1 75 ラバークッション Rc 金具なし
8,420
7,513
8,264 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016128 CM2KFZ32-75Z1-V 75 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
9,020
8,000
8,800 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016137 CM2KFZ32-75Z1-W 75 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
9,240
8,256
9,082 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016146 CM2KFZ32-75Z1-Q 75 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
9,080
8,090
8,899 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016155 CM2KFZ32-75FZ1 75 ラバークッション Rc 金具なし
8,420
7,513
8,264 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016171 CM2KFZ32-75AZ1 75 エアクッション Rc 金具なし
10,450
9,333
10,266 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016180 CM2KFZ32-75AZ1-V 75 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
11,060
9,821
10,803 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016189 CM2KFZ32-75AZ1-W 75 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
11,280
10,077
11,085 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016198 CM2KFZ32-75AZ1-Q 75 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
11,110
9,910
10,901 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016207 CM2KFZ32-75AFZ1 75 エアクッション Rc 金具なし
10,450
9,333
10,266 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016216 CM2KFZ32-100Z1 100 ラバークッション Rc 金具なし
8,690
7,731
8,504 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016225 CM2KFZ32-100Z1-V 100 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
9,300
8,231
9,054 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016241 CM2KFZ32-100Z1-W 100 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
9,520
8,487
9,336 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016250 CM2KFZ32-100Z1-Q 100 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
9,350
8,308
9,139 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016259 CM2KFZ32-100FZ1 100 ラバークッション Rc 金具なし
8,690
7,731
8,504 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016268 CM2KFZ32-100AZ1 100 エアクッション Rc 金具なし
10,730
9,551
10,506 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016277 CM2KFZ32-100AZ1-V 100 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
11,330
10,051
11,056 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016286 CM2KFZ32-100AZ1-W 100 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
11,550
10,295
11,325 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016295 CM2KFZ32-100AZ1-Q 100 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
11,390
10,128
11,141 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016311 CM2KFZ32-100AFZ1 100 エアクッション Rc 金具なし
10,730
9,551
10,506 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016320 CM2KFZ32-125Z1 125 ラバークッション Rc 金具なし
8,970
7,962
8,758 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016329 CM2KFZ32-125Z1-V 125 ラバークッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
9,570
8,449
9,294 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016338 CM2KFZ32-125Z1-W 125 ラバークッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
9,790
8,705
9,576 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016347 CM2KFZ32-125Z1-Q 125 ラバークッション Rc ロッドエンド(1個付)
9,630
8,538
9,392 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016356 CM2KFZ32-125FZ1 125 ラバークッション Rc 金具なし
8,970
7,962
8,758 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016365 CM2KFZ32-125AZ1 125 エアクッション Rc 金具なし
11,000
9,782
10,760 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016381 CM2KFZ32-125AZ1-V 125 エアクッション Rc 1山ナックルジョイント(1個付)
11,610
10,269
11,296 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016390 CM2KFZ32-125AZ1-W 125 エアクッション Rc 2山ナックルジョイント(1個付)
11,830
10,526
11,579 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016399 CM2KFZ32-125AZ1-Q 125 エアクッション Rc ロッドエンド(1個付)
11,660
10,359
11,395 (税込)
18日以内出荷

返品不可
24016408 CM2KFZ32-125AFZ1 125 エアクッション Rc 金具なし
11,000
9,782
10,760 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする