曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV32TN-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV32TN-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体(90°)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
3420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23895116CDM2KV32TN-25Z1-M9N25ラバークッション金具なしなし
14,580
12,974
14,271(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895125CDM2KV32TN-25Z1-V-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,180
13,474
14,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895141CDM2KV32TN-25Z1-W-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,400
13,731
15,104(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895150CDM2KV32TN-25Z1-Q-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
15,240
13,564
14,920(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895159CDM2KV32TN-25Z1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
15,170
13,513
14,864(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895168CDM2KV32TN-25Z1-NV-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,780
14,013
15,414(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895177CDM2KV32TN-25Z1-NW-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,000
14,269
15,696(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895186CDM2KV32TN-25Z1-NQ-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,830
14,090
15,499(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895195CDM2KV32TN-25FZ1-M9N25ラバークッション金具なしなし
14,580
12,974
14,271(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895211CDM2KV32TN-25FZ1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
15,170
13,513
14,864(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895220CDM2KV32TN-25AZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
16,610
14,795
16,275(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895229CDM2KV32TN-25AZ1-V-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
17,220
15,295
16,825(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895238CDM2KV32TN-25AZ1-W-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
17,440
15,551
17,106(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895247CDM2KV32TN-25AZ1-Q-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
17,270
15,372
16,909(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895256CDM2KV32TN-25AZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
17,210
15,333
16,866(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895265CDM2KV32TN-25AZ1-NV-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,810
15,833
17,416(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895281CDM2KV32TN-25AZ1-NW-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
18,030
16,077
17,685(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895290CDM2KV32TN-25AZ1-NQ-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
17,870
15,910
17,501(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895299CDM2KV32TN-25AFZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
16,610
14,795
16,275(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895308CDM2KV32TN-25AFZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
17,210
15,333
16,866(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895317CDM2KV32TN-50Z1-M9N50ラバークッション金具なしなし
14,850
13,205
14,526(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895326CDM2KV32TN-50Z1-V-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,460
13,705
15,076(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895335CDM2KV32TN-50Z1-W-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,680
13,949
15,344(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895351CDM2KV32TN-50Z1-Q-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
15,510
13,782
15,160(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895360CDM2KV32TN-50Z1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
15,450
13,744
15,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895369CDM2KV32TN-50Z1-NV-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,050
14,231
15,654(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895378CDM2KV32TN-50Z1-NW-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,270
14,487
15,936(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895387CDM2KV32TN-50Z1-NQ-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
16,110
14,321
15,753(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895396CDM2KV32TN-50FZ1-M9N50ラバークッション金具なしなし
14,850
13,205
14,526(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895405CDM2KV32TN-50FZ1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
15,450
13,744
15,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895421CDM2KV32TN-50AZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
16,890
15,026
16,529(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895430CDM2KV32TN-50AZ1-V-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
17,490
15,513
17,064(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895439CDM2KV32TN-50AZ1-W-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
17,710
15,769
17,346(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895448CDM2KV32TN-50AZ1-Q-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
17,550
15,603
17,163(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895457CDM2KV32TN-50AZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
17,480
15,564
17,120(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895466CDM2KV32TN-50AZ1-NV-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
18,090
16,051
17,656(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895475CDM2KV32TN-50AZ1-NW-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
18,310
16,308
17,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895491CDM2KV32TN-50AZ1-NQ-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
18,140
16,141
17,755(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895500CDM2KV32TN-50AFZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
16,890
15,026
16,529(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895509CDM2KV32TN-50AFZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
17,480
15,564
17,120(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895518CDM2KV32TN-75Z1-M9N75Zラバークッション金具なしなし
15,130
13,436
14,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895527CDM2KV32TN-75Z1-V-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,730
13,923
15,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895536CDM2KV32TN-75Z1-W-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,950
14,179
15,597(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895545CDM2KV32TN-75Z1-Q-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)なし
15,790
14,013
15,414(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895561CDM2KV32TN-75Z1-N-M9N75Zラバークッション金具なしロッド同梱
15,720
13,962
15,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895570CDM2KV32TN-75Z1-NV-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,330
14,462
15,908(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895579CDM2KV32TN-75Z1-NW-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,550
14,718
16,190(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895588CDM2KV32TN-75Z1-NQ-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
16,380
14,551
16,006(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895597CDM2KV32TN-75FZ1-M9N75ラバークッション金具なしなし
15,130
13,436
14,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
23895606CDM2KV32TN-75FZ1-N-M9N75ラバークッション金具なしロッド同梱
15,720
13,962
15,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする