曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KFZ20~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KFZ20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカットロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
5130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23914917CDM2KFZ20-25Z1-M9N25ラバークッションRc金具なし
13,970
12,449
13,694(税込)
18日以内出荷
返品不可
23914926CDM2KFZ20-25Z1-V-M9N25ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
14,580
12,936
14,230(税込)
18日以内出荷
返品不可
23914935CDM2KFZ20-25Z1-W-M9N25ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
14,800
13,192
14,511(税込)
18日以内出荷
返品不可
23914951CDM2KFZ20-25Z1-Q-M9N25ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
14,580
12,974
14,271(税込)
18日以内出荷
返品不可
23914960CDM2KFZ20-25FZ1-M9N25ラバークッションRc金具なし
13,970
12,449
13,694(税込)
18日以内出荷
返品不可
23914969CDM2KFZ20-25AZ1-M9N25エアクッションRc金具なし
15,680
13,962
15,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
23914978CDM2KFZ20-25AZ1-V-M9N25エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
16,280
14,462
15,908(税込)
18日以内出荷
返品不可
23914987CDM2KFZ20-25AZ1-W-M9N25エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
16,500
14,718
16,190(税込)
18日以内出荷
返品不可
23914996CDM2KFZ20-25AZ1-Q-M9N25エアクッションRcロッドエンド(1個付)
16,280
14,500
15,950(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915005CDM2KFZ20-25AFZ1-M9N25エアクッションRc金具なし
15,680
13,962
15,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915021CDM2KFZ20-50Z1-M9N50ラバークッションRc金具なし
14,250
12,667
13,934(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915030CDM2KFZ20-50Z1-V-M9N50ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
14,850
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915039CDM2KFZ20-50Z1-W-M9N50ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
15,070
13,423
14,765(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915048CDM2KFZ20-50Z1-Q-M9N50ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
14,850
13,205
14,526(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915057CDM2KFZ20-50FZ1-M9N50ラバークッションRc金具なし
14,250
12,667
13,934(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915066CDM2KFZ20-50AZ1-M9N50エアクッションRc金具なし
15,950
14,192
15,611(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915075CDM2KFZ20-50AZ1-V-M9N50エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
16,560
14,692
16,161(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915091CDM2KFZ20-50AZ1-W-M9N50エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
16,780
14,936
16,430(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915100CDM2KFZ20-50AZ1-Q-M9N50エアクッションRcロッドエンド(1個付)
16,560
14,731
16,204(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915109CDM2KFZ20-50AFZ1-M9N50エアクッションRc金具なし
15,950
14,192
15,611(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915118CDM2KFZ20-75Z1-M9N75ZラバークッションRc金具なし
14,520
12,897
14,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915127CDM2KFZ20-75Z1-V-M9N75ZラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
15,130
13,385
14,724(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915136CDM2KFZ20-75Z1-W-M9N75ZラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
15,350
13,641
15,005(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915145CDM2KFZ20-75Z1-Q-M9N75ZラバークッションRcロッドエンド(1個付)
15,130
13,436
14,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915161CDM2KFZ20-75FZ1-M9N75ラバークッションRc金具なし
14,520
12,897
14,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915170CDM2KFZ20-75AZ1-M9N75エアクッションRc金具なし
16,230
14,423
15,865(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915179CDM2KFZ20-75AZ1-V-M9N75エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
16,830
14,910
16,401(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915188CDM2KFZ20-75AZ1-W-M9N75エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
17,050
15,167
16,684(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915197CDM2KFZ20-75AZ1-Q-M9N75エアクッションRcロッドエンド(1個付)
16,830
14,949
16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915206CDM2KFZ20-75AFZ1-M9N75エアクッションRc金具なし
16,230
14,423
15,865(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915215CDM2KFZ20-100Z1-M9N100ラバークッションRc金具なし
14,800
13,115
14,427(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915231CDM2KFZ20-100Z1-V-M9N100ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
15,400
13,615
14,977(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915240CDM2KFZ20-100Z1-W-M9N100ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
15,620
13,872
15,259(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915249CDM2KFZ20-100Z1-Q-M9N100ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
15,400
13,654
15,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915258CDM2KFZ20-100FZ1-M9N100ラバークッションRc金具なし
14,800
13,115
14,427(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915267CDM2KFZ20-100AZ1-M9N100エアクッションRc金具なし
16,500
14,641
16,105(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915276CDM2KFZ20-100AZ1-V-M9N100エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
17,110
15,141
16,655(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915285CDM2KFZ20-100AZ1-W-M9N100エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
17,330
15,397
16,937(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915301CDM2KFZ20-100AZ1-Q-M9N100エアクッションRcロッドエンド(1個付)
17,110
15,179
16,697(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915310CDM2KFZ20-100AFZ1-M9N100エアクッションRc金具なし
16,500
14,641
16,105(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915319CDM2KFZ20-125Z1-M9N125ラバークッションRc金具なし
15,070
13,346
14,681(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915328CDM2KFZ20-125Z1-V-M9N125ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
15,680
13,846
15,231(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915337CDM2KFZ20-125Z1-W-M9N125ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
15,900
14,090
15,499(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915346CDM2KFZ20-125Z1-Q-M9N125ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
15,680
13,885
15,274(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915355CDM2KFZ20-125FZ1-M9N125ラバークッションRc金具なし
15,070
13,346
14,681(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915371CDM2KFZ20-125AZ1-M9N125エアクッションRc金具なし
16,780
14,872
16,359(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915380CDM2KFZ20-125AZ1-V-M9N125エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
17,380
15,359
16,895(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915389CDM2KFZ20-125AZ1-W-M9N125エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
17,600
15,615
17,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915398CDM2KFZ20-125AZ1-Q-M9N125エアクッションRcロッドエンド(1個付)
17,380
15,410
16,951(税込)
18日以内出荷
返品不可
23915407CDM2KFZ20-125AFZ1-M9N125エアクッションRc金具なし
16,780
14,872
16,359(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする