曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KFZ32~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KFZ32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカットロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全5130種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
5130種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23920316CDM2KFZ32-25Z1-M9N25ラバークッションRc金具なし
14,580
12,974
14,271(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920325CDM2KFZ32-25Z1-V-M9N25ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
15,180
13,474
14,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920341CDM2KFZ32-25Z1-W-M9N25ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
15,400
13,731
15,104(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920350CDM2KFZ32-25Z1-Q-M9N25ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
15,240
13,564
14,920(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920359CDM2KFZ32-25FZ1-M9N25ラバークッションRc金具なし
14,580
12,974
14,271(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920368CDM2KFZ32-25AZ1-M9N25エアクッションRc金具なし
16,610
14,795
16,275(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920377CDM2KFZ32-25AZ1-V-M9N25エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
17,220
15,295
16,825(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920386CDM2KFZ32-25AZ1-W-M9N25エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
17,440
15,551
17,106(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920395CDM2KFZ32-25AZ1-Q-M9N25エアクッションRcロッドエンド(1個付)
17,270
15,372
16,909(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920411CDM2KFZ32-25AFZ1-M9N25エアクッションRc金具なし
16,610
14,795
16,275(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920420CDM2KFZ32-50Z1-M9N50ラバークッションRc金具なし
14,850
13,205
14,526(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920429CDM2KFZ32-50Z1-V-M9N50ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
15,460
13,705
15,076(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920438CDM2KFZ32-50Z1-W-M9N50ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
15,680
13,949
15,344(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920447CDM2KFZ32-50Z1-Q-M9N50ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
15,510
13,782
15,160(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920456CDM2KFZ32-50FZ1-M9N50ラバークッションRc金具なし
14,850
13,205
14,526(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920465CDM2KFZ32-50AZ1-M9N50エアクッションRc金具なし
16,890
15,026
16,529(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920481CDM2KFZ32-50AZ1-V-M9N50エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
17,490
15,513
17,064(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920490CDM2KFZ32-50AZ1-W-M9N50エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
17,710
15,769
17,346(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920499CDM2KFZ32-50AZ1-Q-M9N50エアクッションRcロッドエンド(1個付)
17,550
15,603
17,163(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920508CDM2KFZ32-50AFZ1-M9N50エアクッションRc金具なし
16,890
15,026
16,529(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920517CDM2KFZ32-75Z1-M9N75ZラバークッションRc金具なし
15,130
13,436
14,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920526CDM2KFZ32-75Z1-V-M9N75ZラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
15,730
13,923
15,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920535CDM2KFZ32-75Z1-W-M9N75ZラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
15,950
14,179
15,597(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920551CDM2KFZ32-75Z1-Q-M9N75ZラバークッションRcロッドエンド(1個付)
15,790
14,013
15,414(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920560CDM2KFZ32-75FZ1-M9N75ラバークッションRc金具なし
15,130
13,436
14,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920569CDM2KFZ32-75AZ1-M9N75エアクッションRc金具なし
17,160
15,256
16,782(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920578CDM2KFZ32-75AZ1-V-M9N75エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
17,770
15,744
17,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920587CDM2KFZ32-75AZ1-W-M9N75エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
17,990
16,000
17,600(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920596CDM2KFZ32-75AZ1-Q-M9N75エアクッションRcロッドエンド(1個付)
17,820
15,833
17,416(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920605CDM2KFZ32-75AFZ1-M9N75エアクッションRc金具なし
17,160
15,256
16,782(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920621CDM2KFZ32-100Z1-M9N100ラバークッションRc金具なし
15,400
13,654
15,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920630CDM2KFZ32-100Z1-V-M9N100ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
16,010
14,154
15,569(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920639CDM2KFZ32-100Z1-W-M9N100ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
16,230
14,410
15,851(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920648CDM2KFZ32-100Z1-Q-M9N100ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
16,060
14,231
15,654(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920657CDM2KFZ32-100FZ1-M9N100ラバークッションRc金具なし
15,400
13,654
15,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920666CDM2KFZ32-100AZ1-M9N100エアクッションRc金具なし
17,440
15,474
17,021(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920675CDM2KFZ32-100AZ1-V-M9N100エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
18,040
15,974
17,571(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920691CDM2KFZ32-100AZ1-W-M9N100エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
18,260
16,218
17,840(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920700CDM2KFZ32-100AZ1-Q-M9N100エアクッションRcロッドエンド(1個付)
18,100
16,051
17,656(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920709CDM2KFZ32-100AFZ1-M9N100エアクッションRc金具なし
17,440
15,474
17,021(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920718CDM2KFZ32-125Z1-M9N125ラバークッションRc金具なし
15,680
13,885
15,274(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920727CDM2KFZ32-125Z1-V-M9N125ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
16,280
14,372
15,809(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920736CDM2KFZ32-125Z1-W-M9N125ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
16,500
14,628
16,091(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920745CDM2KFZ32-125Z1-Q-M9N125ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
16,340
14,462
15,908(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920761CDM2KFZ32-125FZ1-M9N125ラバークッションRc金具なし
15,680
13,885
15,274(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920770CDM2KFZ32-125AZ1-M9N125エアクッションRc金具なし
17,710
15,705
17,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920779CDM2KFZ32-125AZ1-V-M9N125エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
18,320
16,192
17,811(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920788CDM2KFZ32-125AZ1-W-M9N125エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
18,540
16,449
18,094(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920797CDM2KFZ32-125AZ1-Q-M9N125エアクッションRcロッドエンド(1個付)
18,370
16,282
17,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
23920806CDM2KFZ32-125AFZ1-M9N125エアクッションRc金具なし
17,710
15,705
17,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする