曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KUZ40TN-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KUZ40TN-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全3420種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
3420種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23891519CDM2KUZ40TN-25Z125ラバークッション金具なしなし
12,930
11,628
12,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891528CDM2KUZ40TN-25Z1-V25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
14,250
12,795
14,075(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891537CDM2KUZ40TN-25Z1-W25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,320
13,769
15,146(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891546CDM2KUZ40TN-25Z1-Q25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
14,300
12,833
14,116(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891555CDM2KUZ40TN-25Z1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
13,700
12,308
13,539(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891571CDM2KUZ40TN-25Z1-NV25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,020
13,474
14,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891580CDM2KUZ40TN-25Z1-NW25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,090
14,449
15,894(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891589CDM2KUZ40TN-25Z1-NQ25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,070
13,513
14,864(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891598CDM2KUZ40TN-25FZ125ラバークッション金具なしなし
12,930
11,628
12,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891607CDM2KUZ40TN-25FZ1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
13,700
12,308
13,539(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891616CDM2KUZ40TN-25AZ125エアクッション金具なしなし
14,580
13,064
14,370(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891625CDM2KUZ40TN-25AZ1-V25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,900
14,231
15,654(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891641CDM2KUZ40TN-25AZ1-W25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
16,970
15,205
16,726(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891650CDM2KUZ40TN-25AZ1-Q25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
15,950
14,282
15,710(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891659CDM2KUZ40TN-25AZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
15,350
13,744
15,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891668CDM2KUZ40TN-25AZ1-NV25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,670
14,910
16,401(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891677CDM2KUZ40TN-25AZ1-NW25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,740
15,885
17,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891686CDM2KUZ40TN-25AZ1-NQ25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
16,720
14,949
16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891695CDM2KUZ40TN-25AFZ125エアクッション金具なしなし
14,580
13,064
14,370(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891711CDM2KUZ40TN-25AFZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
15,350
13,744
15,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891720CDM2KUZ40TN-50Z150ラバークッション金具なしなし
13,310
11,936
13,130(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891729CDM2KUZ40TN-50Z1-V50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
14,630
13,103
14,413(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891738CDM2KUZ40TN-50Z1-W50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,700
14,077
15,485(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891747CDM2KUZ40TN-50Z1-Q50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
14,690
13,154
14,469(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891756CDM2KUZ40TN-50Z1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
14,080
12,615
13,877(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891765CDM2KUZ40TN-50Z1-NV50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,400
13,782
15,160(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891781CDM2KUZ40TN-50Z1-NW50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,470
14,756
16,232(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891790CDM2KUZ40TN-50Z1-NQ50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,460
13,821
15,203(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891799CDM2KUZ40TN-50FZ150ラバークッション金具なしなし
13,310
11,936
13,130(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891808CDM2KUZ40TN-50FZ1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
14,080
12,615
13,877(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891817CDM2KUZ40TN-50AZ150エアクッション金具なしなし
14,960
13,372
14,709(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891826CDM2KUZ40TN-50AZ1-V50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
16,280
14,551
16,006(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891835CDM2KUZ40TN-50AZ1-W50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
17,350
15,513
17,064(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891851CDM2KUZ40TN-50AZ1-Q50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
16,340
14,590
16,049(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891860CDM2KUZ40TN-50AZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
15,730
14,051
15,456(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891869CDM2KUZ40TN-50AZ1-NV50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,050
15,218
16,740(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891878CDM2KUZ40TN-50AZ1-NW50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
18,120
16,192
17,811(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891887CDM2KUZ40TN-50AZ1-NQ50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
17,110
15,269
16,796(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891896CDM2KUZ40TN-50AFZ150エアクッション金具なしなし
14,960
13,372
14,709(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891905CDM2KUZ40TN-50AFZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
15,730
14,051
15,456(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891921CDM2KUZ40TN-75Z175Zラバークッション金具なしなし
13,700
12,244
13,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891930CDM2KUZ40TN-75Z1-V75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,020
13,423
14,765(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891939CDM2KUZ40TN-75Z1-W75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
16,090
14,385
15,824(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891948CDM2KUZ40TN-75Z1-Q75Zラバークッションロッドエンド(1個付)なし
15,070
13,462
14,808(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891957CDM2KUZ40TN-75Z1-N75Zラバークッション金具なしロッド同梱
14,470
12,923
14,215(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891966CDM2KUZ40TN-75Z1-NV75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,790
14,090
15,499(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891975CDM2KUZ40TN-75Z1-NW75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,860
15,064
16,570(税込)
18日以内出荷
返品不可
23891991CDM2KUZ40TN-75Z1-NQ75Zラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,840
14,141
15,555(税込)
18日以内出荷
返品不可
23892000CDM2KUZ40TN-75FZ175ラバークッション金具なしなし
13,700
12,244
13,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
23892009CDM2KUZ40TN-75FZ1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
14,470
12,923
14,215(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする