ワークシューズプラス ハイカット ブラック

ワークシューズプラス ハイカット ブラック - アトムワークスワークシューズプラス ハイカット ブラック - アトムワークスワークシューズプラス ハイカット ブラック - アトムワークスワークシューズプラス ハイカット ブラック - アトムワークスワークシューズプラス ハイカット ブラック - アトムワークス

軽くて伸縮性のあるウエットスーツ生地を使用したフィット感抜群のワークシューズです。
N700ワークシューズプラスより2cm高くなったハイカット仕様。
なので、草木や土埃から足首をしっかりとガードします。
フラットな靴底で地下足袋のような履き心地。
マジックベルト仕様なので履き口が大きく開いて着脱が簡単です。
履き口には土が入らないよう本体とつながった布を配置しています。
また、傷みやすいつま先・かかとにはラバーで補強しています。
まさに農家さんの為のワークシューズです。

用途農作業全長(mm)約160内容量1足
注意
※防水ではありません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
底面の幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17736446N-701S30023~2492
3,380
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
17736455N-701M32524.5~25.598
3,380
取扱い終了
代替品有
17736471N-701L33626~27102
3,380
取扱い終了
代替品有
17736480N-701LL37527.5~28105
3,380
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17736455N-70159167425N704N-701 ワークシューズプラスハイカット Ⅱ アトムワークス 59167425ワークシューズプラスハイカット Ⅱアトムワークス1足
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17736471N-70159167441N704N-701 ワークシューズプラスハイカット Ⅱ アトムワークス 59167441ワークシューズプラスハイカット Ⅱアトムワークス1足
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17736480N-70159167450N704N-701 ワークシューズプラスハイカット Ⅱ アトムワークス 59167450ワークシューズプラスハイカット Ⅱアトムワークス1足
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする