TAKAGI(高儀)
メッシュ型 平台車 リンクライナー
四面連結可能!縦・横に連結
持ち運びに便利な取手付き
収納上手。
・積み重ねやすい、キャスター溝付き
固定ができて安全!
・ストッパー付き自在キャスター×2
熱可塑性ゴムのキャスターで移動音が静か。
用途
荷物の運搬に
材質
キャスター:熱可塑性ゴム、本体:ポリプロピレン
本体質量(kg)
約2.5
最大積載荷重(kg)
約100
ストッパー
有
本体サイズ(mm)
約(幅)400×(奥行)600×(高さ)120
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17778121
-
ブラック
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
17778130
-
カージナルレッド
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください