AG(赤川器物製作所)
AG18-8番重バット 大 深型
大人数分の食材の仕込みや運搬に、幅広く使われている大型バット。
重なりの良い、安定感あるスタッキング。
番重バットのフチ部分は、フチ巻き形状となります。
材質
SUS304(18-8ステンレス)
板厚(mm)
0.7
内容量
1個
注意
※寸法や重量などの数値は目安です。製造ロットにより数値が多少前後致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17755355
22011
551×372×160
H160mm(手無)
25
¥
15,220
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
46日以内出荷
17755371
22010
551×372×140
H140mm(手無)
21
¥
13,930
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください