タイガー魔法瓶
タイガー 電気ポット・ジャー炊飯器・加湿器用電源コード
電気ポット・ジャー炊飯器・加湿器用電源コード。
器具用プラグに7Aと表示されていること。または器具用プラグの端子穴の中心から中心までを計って約18mmの幅があることをお確かめください。
適合本体
電気ポット:PI 型(PIE型には適用しません。)・PF 型(PFU型には適用しません。)・PDK-Y型・PDR型・PVN-B型・PVV型・PVW型、ジャー炊飯器:JBS型・JA 型(JAU型・JAY型には適用しません。)、加湿器:AS型・AT型・AFJ型・AFM型
質量(kg)
約0.09
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
2.8×2.2×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17736069
PKD-B007 K
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください