曜日別特売

夏の装飾品 夏の花 ひまわり造花ボール

夏の装飾品 夏の花 ひまわり造花ボール - ストア・エキスプレス夏の装飾品 夏の花 ひまわり造花ボール - ストア・エキスプレス夏の装飾品 夏の花 ひまわり造花ボール - ストア・エキスプレス夏の装飾品 夏の花 ひまわり造花ボール - ストア・エキスプレス夏の装飾品 夏の花 ひまわり造花ボール - ストア・エキスプレス夏の装飾品 夏の花 ひまわり造花ボール - ストア・エキスプレス

【商品特徴】吊っても転がしてもカワイイひまわりボール。太陽に向かって力強く咲くひまわりは、店内を明るく元気な雰囲気にしてくれる、夏のディスプレイにぴったりのアイテムです。

用途【特記事項】テグス付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。材質ポリエステル・発泡スチロール内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177510678730-609215
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
177510768730-609418
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥570/税込¥627
北海道地方数量1につき¥980/税込¥1,078
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする