曜日別特売

車種別LEDルームランプSET

車種別LEDルームランプSET - DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSET - DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSET - DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSET - DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSET - DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSET - DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSET - DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSET - DELTA(デルタ)

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。

用途車種専用ルームランプセット電圧(V)DC12極性極性あり光色ホワイト内容量1セット
注意
※車種環境によって装着できない場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
内容
年式
車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
物写真17736008-JB64/74・フロントルーム:LED27連×1個 ・センタールーム:LED21連×1個 ・ラゲッジルーム:LED2連×1個H30/7~ジムニー・シエラ
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
物写真17736017-H2##系・フロントランプLED×14連(2個)
・センターランプLED×122連(1個)
・リアセンターランプLED×35連(1個)
・リアステップランプLED×12連(2個)
・ライセンスランプLED×8連(2個)
H13/12~ハイエース スーパーGL 4型/5型 ※1型・2型・3型は別品番になります。
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
物写真17736026-AYH/GGH/AGH3#・フロントルーム:LED33連×2個 ・リアルーム:LED19連×4個 ・ラゲッジルーム:LED9連×2個・バニティ:LED5連×2個H27/1~R5/6アルファード・ヴェルファイア30系
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
物写真17736035-GRS20#/21#前期・フロントルーム:LED55連×1個 ・バニティ:LED6連×2個 ・リアルーム:LED2連×2個・ドアカーテシ:LED2連×4個20#系H20/2~H24/12・21#系前期H24/12~H27/5クラウン
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
物写真17736051-ZVW5#(A,Aプレミアム、A/Sツーリング)・フロントルーム:LED63連×1個 ・センタルーム:LED42連×1個 ・バニティ:LED6連×2個 ・ラゲッジルーム:LED2連×1個・ドアカーテシ:LED2連×2個H27/12~H4/12プリウス50系
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする