イージエクスチェンジLEDユニット

イージエクスチェンジLEDユニット - DELTA(デルタ)イージエクスチェンジLEDユニット - DELTA(デルタ)イージエクスチェンジLEDユニット - DELTA(デルタ)イージエクスチェンジLEDユニット - DELTA(デルタ)イージエクスチェンジLEDユニット - DELTA(デルタ)

簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。
圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。

用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)内容量1個
注意
※左右2個セット。
※車種により装着できない場合があります。事前にご確認ください。
※予告なく仕様変更する場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17735965D-2317HID適合:D2R
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
17735981D-2318HID適合:D2R
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
17735990D-2319HID適合:D4R
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
17735999D-2320HID適合:D4R
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする