リビラック
ポリビットパイプ ピンク 13×50M
用途
給水・給湯配管用
材質
架橋ポリエチレン
色
ピンク
規格
13A×50M
保温厚
5mm
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17750735
LIK-P130550
¥
30,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類