グリーンクロス
G板トラ柄 最終確認
目を引くトラ柄と赤の太文字で、ぱっと見でも注意を促せます。ステッカー製のため、平らな面に簡単に取り付けることが可能です。
用途
目立たせたい注意喚起に。
材質
塩ビステッカー
幅(mm)
120
厚さ(mm)
0.1
高さ(mm)
360
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17752677
6300066131
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません