アイスネックパック「氷太郎」〈グレー〉

アイスネックパック「氷太郎」〈グレー〉 - ミズケイアイスネックパック「氷太郎」〈グレー〉 - ミズケイ

首に装着しクールダウン
アイスネックパック「氷太郎」
直接氷を入れて急速に冷却
冷感約180分キープ(水を入れて凍らせた場合)

用途
作業現場
高所作業
現場作業
工事現場
サイクリング
スポーツ観戦
夏祭り
スポーツ
キャンプ
盆踊り
休憩時のアイシング
グレーサイズF質量(g)水500を入れて凍らせた場合:約744、244寸法(cm)縦:20、横:20、高さ:7素材ポリ塩化ビニル内容量1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177357555501981
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする