冷風扇(マイコン式)

冷風扇(マイコン式) - エスケイジャパン

離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き
水位センサー付きで水切れお知らせ
便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)
上下手動、左右自動ルーバー付き
結露受け安心トレー付き

用途気化熱で外気の温度を冷やして送風。冷え過ぎない心地よい涼感。質量(kg)5.4消費電力(W)49電源(AC V)101 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)225×310×676内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17778699SKJ-KS316R
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする