曜日別特売

ロングシャンクスロッチングエンドミル

ロングシャンクスロッチングエンドミル - アサヒ工具

Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。

用途用途材質G2内容量1本
注意
※鋳鉄/アルミ/銅/樹脂
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃長
首下長
外径
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17780291SLE203100LK100815310
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
17780300SLE204100LK100815410
15,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
17780309SLE205100LK100815512
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
17780318SLE206100LK100815612
17,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17780327SLE207100LK100815712
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17780336SLE208100LK100816810
15,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
17780345SLE209100LK100816910
15,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
17780361SLE210120LK12010201012
15,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
17780370SLE211120LK12010201112
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
17780379SLE213120LK12010201316
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
17780388SLE215150LK15012251516
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17780397SLE217150LK15012251716
18,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17780406SLE219180LK18014281920
20,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17780415SLE221180LK18015352120
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17780431SLE223180LK18017372325
25,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17780440SLE227200LK20021412725
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
17780449SLE229220LK22021412932
30,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする