曜日別特売

トクロングシャンクスロッチングエンドミル

トクロングシャンクスロッチングエンドミル - アサヒ工具

Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。

用途用途材質G2内容量1本
注意
※鋳鉄/アルミ/銅/樹脂
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃長
首下長
外径
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17780458SLE203150TLK150815310
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17780467SLE204150TLK150815410
19,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17780476SLE207150TLK150815712
21,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17780485SLE208150TLK150816810
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17780501SLE209150TLK150816910
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17780510SLE211150TLK15010201112
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17780519SLE212150TLK15010201212
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17780528SLE213150TLK15010201316
20,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17780537SLE214200TLK20012251416
20,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17780546SLE217200TLK20012251716
23,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17780555SLE219250TLK25014281920
25,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17780571SLE221250TLK25015352120
27,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17780580SLE223250TLK25017372325
33,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
17780589SLE226300TLK30019392625
37,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
17780598SLE227300TLK30021412725
39,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
17780607SLE228300TLK30021412825
39,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
17780616SLE229350TLK35021412932
40,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする