曜日別特売
SLE213150TLK トクロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具 17780528

トクロングシャンクスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径16
刃長10
全長150
外径13
内容量1本注文コード17780528品番SLE213150TLK
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。

用途
用途
全長
150
刃長
10
首下長
20
外径
13
シャンク径
16
材質
G2
注意
※鋳鉄/アルミ/銅/樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする