E.G.スタンドルアーストッカー

E.G.スタンドルアーストッカー - EverGreen INTERNATIONALE.G.スタンドルアーストッカー - EverGreen INTERNATIONALE.G.スタンドルアーストッカー - EverGreen INTERNATIONALE.G.スタンドルアーストッカー - EverGreen INTERNATIONALE.G.スタンドルアーストッカー - EverGreen INTERNATIONALE.G.スタンドルアーストッカー - EverGreen INTERNATIONALE.G.スタンドルアーストッカー - EverGreen INTERNATIONALE.G.スタンドルアーストッカー - EverGreen INTERNATIONAL

13段収納ポケット(意匠登録済):最大30個収納。ルアーを出し入れしやすい段差構造3段収納ポケット。ルアーの長さに合わせて個別に立てて収納。開口部が広く、取り出しもスムーズ。*1つの収納ポケットにエギなどフック付きルアーを複数入れると、スムーズに取り出せなくなることがあります。本製品の特徴を十分に活用していただくために、1ポケットにルアー1個の収納をおすすめします。 2伸縮ハンドル:持ちやすく、ルアーを取り出す際に邪魔にならない伸縮型。 3傾斜底面&水抜穴:全てのポケット底面に水抜穴を設置。その穴に向かって傾斜する底面形状で、より効果的に排水が可能。 4スタッキング機能:システマチックな使用を可能にする積み重ねてもズレないコーナー形状。 5滑り止めラバー:底面4つ角にリブ形状ラバーを設置し、強力に横滑りを防止。 6E.G.インナーバッカンMに収納可能:E.G.インナーバッカンM(別売)にジャストサイズ。釣行時や釣行後の移動時に、ルアーの飛び出しや水滴漏れを防ぎます。*収納物がストッカーの高さより長い場合、バッカンの蓋を閉めることができませんのでご注意ください。

用途ルアーや小物をスマートに収納し、スムーズに取り出す。イカメタルやスーパーライトジギングに。深さの異なる3種類の収納ポケットでルアーサイズに応じて整理できるだけでなく、3段ポケットの段差を利用した高開口設計により、揺れる船上でもスムーズにエギやジグを取り出せる。素早いルアーローテーションで時合を逃さない。ただの収納グッズとは違う、釣果アップのための超実戦仕様ルアーストッカーです。材質本体:ABS樹脂サイズ(mm)H107xW233xD156内容量1個
注意
※<使用上のご注意>本体は特殊な形状のため、成形時に色ムラや細かなキズが発生することがありますので予めご了承ください。落下など過度な衝撃や長時間の熱にさらされると破損・変形・変色が起きる場合がございますのでご注意ください。重さのあるジグなどを収納ポケットに勢いよく入れると、底面の破損につながりますのでご注意ください。ハンドルを持って持ち運びする際に、過度な重量物を入れたり揺さぶったりするとハンドル部が破損し、とても危険ですのでおやめください。使用後は必ず真水で洗い、直射日光を避け風通しの良い場所で乾燥させてください。そのまま放置されますと製品や収納物の劣化につながります。本体が汚れた際は、中性洗剤を柔らかいスポンジをつけて洗ってください。シンナーや漂白剤などによる洗浄は、溶解や変形の原因となりますので絶対におやめください。直射日光を避け、激しい温度差の無い場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784028-
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする