曜日別特売

ポケット磯3

ポケット磯3 - OGKポケット磯3 - OGKポケット磯3 - OGKポケット磯3 - OGKポケット磯3 - OGKポケット磯3 - OGKポケット磯3 - OGKポケット磯3 - OGK

超小継仕舞の万能磯竿
超コンパクトな振出磯竿。
携帯性に優れた仕舞寸法40cm~42cmの小継設計。
ウキ釣り、ミャク釣り、サビキ釣りなど様々な釣法に対応する万能磯竿。

錘負荷(号)45295先径(mm)0.9適合ハリス(号)45294内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784387#21021019.2740102
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784396#24024021.3840124
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784405#27027021.3941148
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784421#30030021.71042176
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784430#36036024.91242247
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする