曜日別特売

海上釣堀 脈釣FG2

海上釣堀 脈釣FG2 - OGK海上釣堀 脈釣FG2 - OGK海上釣堀 脈釣FG2 - OGK

ズボ釣・さぐり釣はもちろんウキ釣りにも対応する海上釣堀専用竿
喰い込みのよいグラスソリッド穂先を採用した、海上釣堀専用竿。
ズボ釣り・さぐり釣りはもちろん、ウキ釣りにも対応。
大物にも負けない粘り強いパワーブランクス。
視認性が良く小さなアタリも分かる蛍光オレンジの穂先。
真鯛や中型青物に最適な中小継海上釣堀竿です。

錘負荷(号)0-8先径(mm)1.2カーボン(%)20適合ハリス(号)45327内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784518#30030020.8571.2205
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784527#33033021.9576.8225
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784536#36036022671.4268
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする