曜日別特売

シルバーサーフ

シルバーサーフ - OGKシルバーサーフ - OGKシルバーサーフ - OGKシルバーサーフ - OGKシルバーサーフ - OGKシルバーサーフ - OGKシルバーサーフ - OGK

サーフからのチョイ投げに最適!
砂浜や防波堤からのチョイ投げ釣りに最適なグラス製振出投竿。
仕舞寸法1m前後と機動性に優れた中小継モデル。
錘負荷10~20号とオールラウンドに扱えるチョイ投げロッド。

材料使用:フェノールグラス錘負荷(号)45585内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17785480#27027019.831022.1
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785489#3003002031102.1
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785498#33033024.544962.9
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785507#36036024.8641022.9
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785516#39039024.8941103.1
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785525#42042028.815962.8
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785541#45045028.7951022.9
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする