曜日別特売

海上釣堀RX

海上釣堀RX - OGK海上釣堀RX - OGK海上釣堀RX - OGK海上釣堀RX - OGK

真鯛から青物まで対応した海上釣堀専用ロッド
真鯛など中型魚対応の赤物RXとブリなどの大物に対応する青物RXの2ラインナップある海上釣堀用ロッド。
赤物は4~12号のオモリに対応。ウキ釣りなど繊細な仕掛けも扱えます。ふいの大物にも負けない粘り強いパワーブランクスで海上釣堀のオールラウンダー。
青物は錘負荷5~18号。泳がせ釣りにも対応。力強い胴でブリやカンパチのパワーでも引き寄せるトルクフルロッド。
持ち運びに便利な中小継の振出ロッド。
パワーある海上釣堀ロッドです。

元径(mm)23.5継数(本)4カーボン(%)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
先径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784308#赤物5号-30030089.5453942.1251
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784317#赤物5号-360360104453942.1303
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784326#青物8号-30030090454302.1266
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784335#青物8号-360360104.5454302.5312
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする