曜日別特売

波止場へGO

波止場へGO - OGK波止場へGO - OGK波止場へGO - OGK波止場へGO - OGK波止場へGO - OGK波止場へGO - OGK波止場へGO - OGK波止場へGO - OGK

サビキ・ちょい投げ・ウキ釣り多彩な釣法に対応
万能に扱える中小継波止磯ロッド。
サビキ・ちょい投げ・ウキ釣り、その他多彩な釣法に対応。
防波堤からのアジ、サバ、イワシ、チヌ、グレ、メバル、カサゴなどを狙える万能波止ロッド。

材料使用:グラス仕舞(cm)71錘負荷(号)45327先径(mm)1.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17785455#30030022.75186
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785471#36036025.86258
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする