スキッドアオリ SX2

スキッドアオリ SX2 - OGK

ハイパフォーマンスエギングロッドのシルバーカラー
カーボン製ツーピースのエギングロッド。
3号クラスのエギがベストマッチの扱いやすい設計。
ハイコストパフォーマンのエギングロッドです。

サイズ(号)エギ:2.0-3.5号継数(本)2先径(mm)1.6カーボン(%)75適合ライン(号)0.8-1.5内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17786031#7.6ft22912.2118120
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786040#8.0ft24012.6124128
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786049#8.6ft26014134140
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする